PNH-9063SU ステンレス保管庫 サカエ 76228591 PNH-9063SU ステンレス保管庫 サカエ 76228591

ステンレス保管庫

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76228591 品番 PNH-9063SU
参考基準価格(税別)¥549,700 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板有効)795×570 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×640×1800 材質SUS304No.4仕上げ 質量(kg)110 用途病院、研究施設、クリーンルーム等 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76228643
2016-06-12
用途:
製品を入れる布袋の保管を衛生的に管理しています

良いものを購入したと思っています
左右個々に開く扉の物を選べば良かったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする