サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 固定ハンドル式
ステンレスパール台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76229386
品番
SUQ-G1SS
参考基準価格(税別)
¥158,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
178
質量(kg)
19
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
材質
SUS304#400仕上げ
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
844
材質(車輪・金具)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
SUS304
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500