TAN-22FI 特製四輪車 フロアストッパー付 サカエ 76230034 TAN-22FI 特製四輪車 フロアストッパー付 サカエ 76230034

特製四輪車 フロアストッパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)300 注文コード76230034 品番TAN-22FI
参考基準価格(税別)¥48,890 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は耐荷重・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
自在車と固定車は前後組替え可能です。
取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
フロアストッパー付。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)855×480 床面高さ(mm)189 質量(kg)23 アイボリー 用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで 仕様組立式・フロアストッパー付 材質スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 タイプ組立式・フロアストッパー付 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)855 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)855 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 有効寸法(幅)(mm)450 有効寸法(奥行)(mm)800
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする