耐荷重(kg)500
荷台寸法(mm)1255×780
床面高さ(mm)295
質量(kg)49
色グリーン
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで
仕様組立式・フロアストッパー付
材質スチール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム車
タイプ組立式・フロアストッパー付
積載荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)780
ハンドル高さ(mm)961
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1255
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
有効寸法(幅)(mm)750
有効寸法(奥行)(mm)1200