サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 固定ハンドル式
特製六輪車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230147
品番
TQN-99
参考基準価格(税別)
¥119,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1455×780
床面高さ(mm)
243
質量(kg)
51
色
グリーン
材質
スチール
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)
780
ハンドル高さ(mm)
909
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
1455
材質(荷台)
スチール
有効寸法(幅)(mm)
750
有効寸法(奥行)(mm)
1400
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500