サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 2段式・3段式
特製四輪車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230165
品番
TAW-55
参考基準価格(税別)
¥126,900
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
積載荷重(kg)
400(上段:120/下段:280)
荷台寸法(幅)(mm)
630
荷台寸法(奥行)(mm)
940
下段高さ(mm)
243
上段高さ(mm)
640
ハンドル高さ(mm)
909
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
54
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効寸法(幅)(mm)
600
有効寸法(奥行)(mm)
900
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500