サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 2段式・3段式
特製四輪車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230174
品番
TAW-55F
参考基準価格(税別)
¥143,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
積載荷重(kg)
400(上段:120/下段:280)
荷台寸法(幅)(mm)
630
荷台寸法(奥行)(mm)
940
下段高さ(mm)
243
上段高さ(mm)
640
ハンドル高さ(mm)
909
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
56
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
付属品
フロアストッパー付
仕様
フロアストッパー付
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効寸法(幅)(mm)
600
有効寸法(奥行)(mm)
900
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500