積載荷重(kg)400(上段:120/下段:280)
荷台寸法(幅)(mm)780
荷台寸法(奥行)(mm)1240
下段高さ(mm)243
上段高さ(mm)640
ハンドル高さ(mm)909
車輪径(Φmm)150
質量(kg)71
材質(荷台)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
付属品フロアストッパー付、コボレ止め付
仕様フロアストッパー付
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効寸法(幅)(mm)750
有効寸法(奥行)(mm)1200