RA-2G 自在移動回転台車 サカエ グリーン色 76230253

自在移動回転台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)400 荷台寸法(mm)1010×810 荷台寸法(幅)(mm)810 荷台寸法(奥行)(mm)1010 注文コード76230253 品番RA-2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,100
この商品は均等荷重・荷台寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。
樹脂パレットを載せたまま移動が可能。

荷台寸法(mm)1010×810 床面高さ(mm)194 質量(kg)16 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ軽量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)810 ブレーキ種類ストッパー 特性グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)W1000×D800 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1010 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする