※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230402
品番
RC-4TG
参考基準価格(税別)
¥114,900
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。
樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1110×1110
床面高さ(mm)
231
質量(kg)
31
色
グリーン
車輪径(Φmm)
130
高さ(mm)
950
材質(車輪)
ゴム
タイプ
重量型
荷台寸法(幅)(mm)
1110
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
1100×1100
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1110
材質(荷台)
スチール
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった