サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
自在移動回転台車 センターベース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
810×1010
注文コード
76230454
品番
RA-2KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,000
この商品は
均等荷重・荷台寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
荷台寸法(mm)
810×1010
床面高さ(mm)
187
質量(kg)
19
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
(荷台面)187
材質(車輪)
ゴム
タイプ
軽量型
ブレーキ有無
あり
キャスター
125Φゴム車
均等荷重(kg)
400
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
1010×810
ブレーキ種類
ストッパー
特性
センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)
W1000×D800
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった