RB-1KG 自在移動回転台車 センターベース付 サカエ ゴム ストッパー グリーン色 76230463

自在移動回転台車 センターベース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)450 荷台寸法(mm)1010×1010 注文コード76230463 品番RB-1KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品は均等荷重・荷台寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。

荷台寸法(mm)1010×1010 床面高さ(mm)194 質量(kg)23 グリーン 車輪径(Φmm)125 高さ(mm)(荷台面)194 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり キャスター125Φゴム車 均等荷重(kg)450 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)1010×1010 ブレーキ種類ストッパー 特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 適合寸法(mm)W1000×D1000 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76230463 RB-1KG 89540666 RB-1KG 自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ 自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ 1個 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする