荷台寸法(mm)1010×1010
床面高さ(mm)231
質量(kg)29
色グリーン
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
タイプ重量型
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1010
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
適合寸法(mm)1000×1000
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1010
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可