※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
自在移動回転台車 センターベース付
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230515
品番
RC-5KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
荷台寸法(mm)
1010×1210
床面高さ(mm)
231
質量(kg)
32
色
グリーン
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
タイプ
重量型
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
1010
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
適合寸法(mm)
1200×1000
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1210
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった