自在移動回転台車 センターベース付

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76230524 品番 RH-1KG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。

荷台寸法(mm)1010×1010 床面高さ(mm)252 質量(kg)38 グリーン 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム タイプ超重量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)700 荷台寸法(幅)(mm)1010 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 適合寸法(mm)1000×1000 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1010 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする