画像準備中

Fine共通共栓比色管 100mL 1mL目盛 栓24/25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76230535 品番-
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)100 目盛(mL)1 精度(mL)±0.6 摺合せ栓 共通:24/25 外径(Φmm)28 高さ(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする