35536006 XS コンパクトハサミ デザインフィル(ミドリ) 76230546

35536006 XS コンパクトハサミ デザインフィル(ミドリ) 76230546
35536006 XS コンパクトハサミ デザインフィル(ミドリ) 76230546
35536006 XS コンパクトハサミ デザインフィル(ミドリ) 76230546
35536006 XS コンパクトハサミ デザインフィル(ミドリ) 76230546
35536006 XS コンパクトハサミ デザインフィル(ミドリ) 76230546
35536006 XS コンパクトハサミ デザインフィル(ミドリ) 76230546
35536006 XS コンパクトハサミ デザインフィル(ミドリ) 76230546
35536006 XS コンパクトハサミ デザインフィル(ミドリ) 76230546

XS コンパクトハサミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
白
注文コード
76230546
品番
35536006
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのハサミです。のりが付着しにくく、厚めの紙もしっかり切れる刃を採用。スライドして刃を収納すれば全長わずか76mmに。安心してポケットに入れて携帯できます。

材質
本体:ポリカーボネート・POM 刃:ステンレス
色
白
質量(g)
21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
〔収納時〕76×19×16 〔使用時〕108×72.5×16
注意
※本製品は刃物です。刃が人体に触れないように取り扱いには十分にご注意ください。
※絶対に分解しないでください。
※6歳未満のお子様には絶対に与えないでください。刃先によるケガや小さな部品の誤飲につながる危険があります。
※使用後は必ず刃を本体に収納して、6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
※こわれたり変形したときは使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする