サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
500
注文コード
76230603
品番
RC-4FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥115,000
この商品は
耐荷重・荷台寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
耐荷重(kg)
500
質量(kg)
35
色
グリーン
高さ(mm)
(荷台面)231
タイプ
重量型
キャスター
130Φゴム車
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1110×1110×931
適合寸法(mm)
W1100×D1100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76230603
RC-4FG
89540684
RC-4FG
固定ハンドル式
サカエ
1個
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です