サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230621
品番
RH-1FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
耐荷重(kg)
700
荷台寸法(mm)
1010×1010
床面高さ(mm)
252
質量(kg)
41
色
グリーン
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
952
材質(車輪)
ゴム
タイプ
超重量型
荷台寸法(幅)(mm)
1010
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
1000×1000
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1010
材質(荷台)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった