※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
自在移動回転台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
700
荷台寸法(mm)
1110×1110
注文コード
76230725
品番
RE-4UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
均等荷重・荷台寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。
樹脂パレットを載せたまま移動が可能。
荷台寸法(mm)
1110×1110
床面高さ(mm)
320
質量(kg)
38
色
グリーン
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
(荷台面)320
材質(車輪)
ウレタン
ブレーキ有無
あり
キャスター
200Φウレタン車
均等荷重(kg)
700
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
1110×1110
ブレーキ種類
ストッパー
特性
グリーン購入対応商品
適合寸法(mm)
W1100×D1100
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった