樹脂台車

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)600×410 荷台寸法(幅)(mm)410 荷台寸法(奥行)(mm)600 注文コード76230971 品番SC-450RKB
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は荷台寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多いです。
スベリ止めゴム4個つき。

荷台寸法(mm)600×410 床面高さ(mm)104 質量(kg)3 ブルー 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター2輪自在2輪固定 均等荷重(kg)120 荷台寸法(幅)(mm)410 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)PP 有効内寸法(幅×奥行)(mm)560×370(コーナーガイド取付) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76230987
2015-11-12
用途:
部品運搬

以前他の所から購入し、使い勝手がよかったので・・・価格もやすいし
ただ、片方の車輪が前後にしか動かず、とても不便でした。
結局、自在キャスターを後日頼まなければならず二度手間の上、価格もかかりました。
説明欄に一言記入しておいて頂けたら・・・
「片方のみ、自在キャスター使用」とか

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
情報を追加いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする