曜日別特売
35650006 XS コンパクトハサミ ギザ刃 デザインフィル(ミドリ) 76230991

35650006 XS コンパクトハサミ ギザ刃 デザインフィル(ミドリ) 76230991
35650006 XS コンパクトハサミ ギザ刃 デザインフィル(ミドリ) 76230991
35650006 XS コンパクトハサミ ギザ刃 デザインフィル(ミドリ) 76230991
35650006 XS コンパクトハサミ ギザ刃 デザインフィル(ミドリ) 76230991
35650006 XS コンパクトハサミ ギザ刃 デザインフィル(ミドリ) 76230991
35650006 XS コンパクトハサミ ギザ刃 デザインフィル(ミドリ) 76230991
35650006 XS コンパクトハサミ ギザ刃 デザインフィル(ミドリ) 76230991

XS コンパクトハサミ ギザ刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
紺
注文コード
76230991
品番
35650006
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

携帯性と機能性を追求した極小サイズのギザ刃のハサミです。
刃にセレーション加工(ギザ刃)を施すことでさまざまな素材に対して刃が滑りにくく、しっかりと食い込んで切ることができます。タグ、糸、細いひものカットやビニール袋など袋物の封を開けるといった日常的なカット作業はもちろん、厚みのあるクレジットカードのカットまで対応可能。
極小サイズで携帯性に優れており、外出先でのちょっとしたカット作業に最適です。

材質
本体:ポリカーボネート・POM 刃:ステンレス
色
紺
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
〔収納時〕43×16×16 〔使用時〕56×47×16
注意
※本製品は刃物です。刃が人体に触れないよう取り扱いに十分ご注意ください。
※6歳未満のお子さまには絶対に与えないでください。刃先によるケガや小さな部品の誤飲につながる危険があります。
※ご使用後は必ず刃を本体に収納して、6歳未満のお子さまの手の届かない所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする