サカエキャリースタッキング仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)480×600 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)600 注文コード76231057 品番SC-600RB
参考基準価格(税別)¥9,770 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は荷台寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。
長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。
長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。

荷台寸法(mm)480×600 床面高さ(mm)107 質量(kg)3.4 ブルー 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無なし キャスター自在(4個) 均等荷重(kg)120 荷台寸法(幅)(mm)480 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性滑り止め(荷台面) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×107 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否可(オプション連結金具使用時)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする