サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76231084
品番
SCR-650R
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スタッキング仕様。独自の安全積み重ね構造!!本体同士の積み重ねの為、安定感抜群です。
積載物の大きさに合わせて長辺側と短辺側、ともに何台でも自在に連結する事ができます。
荷台寸法(mm)
585×465
床面高さ(mm)
109
質量(kg)
4
色
グリーン
材質
ナット、ワッシャ:SUS304
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム車
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在(4個)
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
取っ手付き、滑り止め(荷台面)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×480×109
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500