樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76231111 品番 SCR-650S
参考基準価格(税別)¥16,810 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スタッキング仕様。独自の安全積み重ね構造!!本体同士の積み重ねの為、安定感抜群です。
積載物の大きさに合わせて長辺側と短辺側、ともに何台でも自在に連結する事ができます。

荷台寸法(mm)585×465 床面高さ(mm)109 質量(kg)4 グリーン 材質ナット、ワッシャ:SUS304 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロンウレタン車(SUS金具) ブレーキ有無なし キャスター自在(4個) 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 材質(車輪・金具)SUS304 キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×109 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする