※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
TGK透明共栓比色管 50mL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76231156
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
目盛(mL)
1
本体寸法(mm)
23×200
精度(mL)
±0.35
栓共通
19/28
タイプ
目盛精度は本体表示してあります。
全長(mm)
215
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76231156
-
02823457
121-03-61-08
TGK透明摺り比色管50mL 19/28
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
7,898
税込
¥
8,688
注文コードが変更になりました