※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
TGK透明共栓比色管 50mL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76231165
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
目盛(mL)
5
本体寸法(mm)
23×250
精度(mL)
±0.35
栓共通
19/22
タイプ
目盛精度は本体表示してあります。
全長(mm)
267