画像準備中

TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76231174 品番-
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
容量(mL)30 目盛(mL)0.1 精度(mL)±0.15 外径×高さH(Φmm×mm)15×295 栓共通12/10 全長(mm)約305
注意
※高さに栓は含まれていません。
※目盛精度は本体表示してあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする