TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine共栓沈殿管 茶 目盛付 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
15
注文コード
76231226
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥41,055
販売価格(税別)
¥
37,323
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
15
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.13
摺合せ
栓 共通:14/10
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
105
色
茶褐色
注意
※目盛精度は本体に表示されています。