AS01-RN 【涼】セーフティー ネイビー ジュトク 76231255

特長

AS01-RN 【涼】セーフティー ネイビー ジュトク 76231255
AS01-RN 【涼】セーフティー ネイビー ジュトク 76231255
AS01-RN 【涼】セーフティー ネイビー ジュトク 76231255
AS01-RN 【涼】セーフティー ネイビー ジュトク 76231255
AS01-RN 【涼】セーフティー ネイビー ジュトク 76231255
AS01-RN 【涼】セーフティー ネイビー ジュトク 76231255
AS01-RN 【涼】セーフティー ネイビー ジュトク 76231255

【涼】セーフティー ネイビー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76231255
品番
AS01-RN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

ヘルメットを被るほどではないけれど、頭部の保護が必要な現場に最適な、ありそうでなかったインナーメット付き作業帽子です。帽子の内側にインナーメットを内蔵しているため頭部保護ができるます。吸汗速乾生地で、汗をかいても乾きやすく快適な仕様です。メッシュの配置により高い通気性を実現しています。庇短により視界が確保できる設計です。軽量で長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

用途
狭所スペースで、ヘルメットまでは不要だが頭をぶつけやすい作業に。作業中の暑熱対策に。
寸法(mm)
185×230×85
色
ネイビー
サイズ
F(L)
質量(g)
120
調節方式
ヘッドバンド
注意
※ヘルメット着帽義務の現場ではご使用いただけません。洗濯は手洗い、乾燥は日陰干しを推奨します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,240/税込¥1,364
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする