TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine透明共栓沈殿管 目盛付 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
50
注文コード
76231287
品番
-
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥98,663
販売価格(税別)
¥
89,694
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
50
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.4
摺合せ
栓 共通:24/12
外径(Φmm)
35
高さ(mm)
105
色
透明