SCR-800S 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ 自在 グレー色 76231303

樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロンウレタン 材質(荷台)PP 注文コード76231303 品番SCR-800S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事が可能です。
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、何台でも自在に連結する事ができます。(ゴム車の場合は短辺側の連結でご使用ください)

荷台寸法(mm)500×700 床面高さ(mm)150 質量(kg)7 グレー 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無なし キャスター100Φナイロンウレタン車、金具:ステンレスSUS304(自在4個) 均等荷重(kg)200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76231303 SCR-800S 89540824 SCR-800S 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする