AAG-W4-GRY 木目調アルミ額縁 アミネオ・グランデ ワイド四切 グレー Kenko(ケンコートキナー) 76231307

木目調アルミ額縁 アミネオ・グランデ ワイド四切 グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76231307
品番
AAG-W4-GRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

人気のミュートカラーを採用した個性的な木目調のアルミフレーム。フレームデザインは、トレンド感のある細フチ、内側に向かって傾斜する内流れの形状で、写真や作品の魅力を余すことなく表現します。
写真/OA用紙サイズがそのままダイレクトに入れられるフレーム。アートやポスターのように、壁面と平行にピッタリと隙間なく飾れるフラット構造で、すっきりと洗練された印象に整います。
フレームはアルミ製で強度があり、深さのあるこだわりの設計で、写真だけでなく厚みのある作品も収納が可能です。
表面材にはUVカットアクリルを採用し、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。
また、裏板には環境に配慮したグリーンエンボス(軽量紙製)を採用し、更なる軽量化を追求しました。軽量化することで額装時の作業の効率化にも繋がり、フレームを飾る壁面への負担や落下した時のダメージを軽減できます。グリーンエンボス裏表面の紙は古紙70%、芯材は古紙100%をリサイクル使用。使い終わった後も100%のリサイクルが可能です。
飾る場所やお部屋の雰囲気、写真のイメージに寄り添うミュートカラー(木目調)グレー、ナチュラル、ブラウンの全3色をご用意。
吊り紐を掛けるフック等のサイズによって壁面とフレームに隙間ができる場合があります。
UVカット率90%以上
額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。

付属品
吊り金具、吊り紐、裏板押さえバネ
質量(g)
480
外形寸法(mm)
額縁:375×264
材質(フレーム)
アルミ製
材質(表面)
UVカットアクリル(1.5mm)
収納寸法(mm)
365×254
画面寸法(mm)
354×248

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする