サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76231321
品番
SCR-800
参考基準価格(税別)
¥13,060
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
独自の安全積み重ね構造!!
床面高さ(mm)
150
質量(kg)
7
色
グレー
材質
PP
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
金具:スチール(自在4個)
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
700
材質(車輪・金具)
スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×520×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)
500
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可