※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮式樹脂台車

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76231477 品番 SCR-5430RB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
タテにもヨコにも連結ができ、積載物を一度に運ぶことができます。
小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。
10mmピッチで寸法の調整が可能です。

荷台寸法(幅)(mm)550〜650 荷台寸法(奥行)(mm)307〜407 キャスターゴム車(4輪自在) 質量(kg)5 仕様組立式 材質PP樹脂(ポリプロピレン) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)200 色(本体)ブルー 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76231452
2022-02-05
用途:
園芸用

この台車に角型ペールを載せて水を入れ、水中ポンプを回している。
そのまま移動できるので電源コードさえ伸ばせば、ホースを引き回さなくてもポンプから直に水遣りができる様になった。
台車の内寸とペールの底がぴったりと嵌り、しかも台車の襟が高いので揺すっても安定している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする