画像準備中

Fine透明共栓比色管 50mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 目盛(mL)5 注文コード76231603 品番-
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は目盛など2種類から選べます 他の種類を見る

目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)50 目盛(mL)5 精度(mL)±0.4 摺合せ栓 透明共通:24/25 外径(Φmm)25 高さ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする