TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
Fine透明共栓比色管 100mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76231619
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
100
目盛(mL)
1
精度(mL)
±0.6
摺合せ
栓 透明共通:24/25
外径(Φmm)
28
高さ(mm)
250