※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮式樹脂台車

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76231635 品番 SC-5040RB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。
10mmピッチで寸法の調整が可能です。

荷台寸法(幅)(mm)507〜607 荷台寸法(奥行)(mm)405〜505 キャスターゴム車(4輪自在) 質量(kg)4 仕様組立式 材質PP樹脂(ポリプロピレン) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)200 色(本体)ブルー 外寸法・高さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
機材運搬、コンテナ用台車
株式会社フライアウト企画 様 (サービス業)

本来は台車を手作りしてたけど、これを知って手軽だしサイズも変えられて助かってます。

対象商品:
76231617
2021-01-04
用途:
1段高い所の作業時

使用するコンテナにピッタリフィットして、キャスターも大きめなので転がりも良い。

対象商品:
76231592
2016-12-16
用途:
洗濯機の移動用に使用

キヤスターにストッパーが無いのが不満です。ストッパー付きのシハンキヤスターに交換しようと思いましたが、取付ピッチが特殊で合いませんでした。交換可能なストッパー付きキヤスターが有れば教えてください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする