画像準備中

Fine水道法準拠共通共栓比色管100mL栓19/22

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76231734 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600

水道法準拠

容量(mL)100 目盛10、25、50、100mL の4本回線 精度(mL)±0.35 摺合せ栓 共通:19/22 外径(Φmm)23 高さ(mm)370 全長(mm)約387

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76231734 - 02823405 121-03-61-03 水道法準拠比色管 100mL TGK(東京硝子器械) 水道法準拠比色管 100mL TGK(東京硝子器械) 1個 3,307 税込3,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする