※サンプル画像(ST2-2Aはフラット仕様です)

ST2-2A スチールキャリー サカエ 76231775 ST2-2A スチールキャリー サカエ 76231775

スチールキャリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76231775 品番 ST2-2A
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く)
エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。
耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。

荷台寸法(幅)(mm)300 荷台寸法(奥行)(mm)300 外寸法・高さ(mm)71 質量(kg)2.4 材質スチール タイプフラットタイプ キャスターナイロン車(オール自在) キャスター径(Φmm)50 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする