コンテナ台車

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76231802 品番 S-3DG
参考基準価格(税別)¥10,960 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。
搭載後、コンテナが脱落しないようにストッパー金具で固定する事ができます。

荷台寸法(幅)(mm)550 荷台寸法(奥行)(mm)390 質量(kg)5.8 材質スチール キャスターゴム車(オール自在) キャスター径(Φmm)65 均等耐荷重(kg)200 色(本体)グリーン 外寸法・高さ(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76231784
2024-04-12
用途:
機材運搬、コンテナ用台車
サービス業

サイズぴったりで、キャスターの動きも良い。
後はどれだけ重さに耐えられるか、絨毯の上転がすに苦労しないかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする