サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
オリタタミコンテナ台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
200
注文コード
76231845
品番
SO-75D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
均等耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
均等耐荷重(kg)
200
外寸法・高さ(mm)
132
キャスター
75Φナイロン車
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(荷台有効)653×443
色(本体)
グレー
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76231845
SO-75D
89541043
SO-75D
コンテナ台車
サカエ
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です