サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
オリタタミコンテナ台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76231854
品番
SO-135D
参考基準価格(税別)
¥14,610
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
均等耐荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
460
荷台寸法(奥行)(mm)
770
外寸法・高さ(mm)
132
キャスター
75Φナイロン車
質量(kg)
4.2
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500