サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
オリタタミコンテナ台車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76231863
品番
SO-50DM
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
均等耐荷重(kg)
80
荷台寸法(幅)(mm)
372
荷台寸法(奥行)(mm)
536
外寸法・高さ(mm)
89
キャスター
40Φ双輪車
質量(kg)
2.6
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。