サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
オリタタミコンテナ台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
80
注文コード
76231872
品番
SO-75DM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
均等耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
均等耐荷重(kg)
80
外寸法・高さ(mm)
89
キャスター
40Φ双輪車
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(荷台有効)653×443
色(本体)
グレー
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500