板台車 スタッキング仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)600×800 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)800 注文コード76231915 品番SD-8N
参考基準価格(税別)¥26,030 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は荷台寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすい木製板台車です。持ち手があり持ち運びにも便利です。
キャスターは4輪自在車です。
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。

荷台寸法(mm)600×800 床面高さ(mm)106 質量(kg)6.8 荷台寸法(幅)(mm)600 木色 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否不可
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする