SD-450N 板台車 スタッキング仕様 サカエ ゴム車輪 自在 木製 76231924

板台車 スタッキング仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)450×450 荷台寸法(幅)(mm)450 荷台寸法(奥行)(mm)450 注文コード76231924 品番SD-450N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は荷台寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすい木製板台車です。持ち手があり持ち運びにも便利です。
キャスターは4輪自在車です。
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。

荷台寸法(mm)450×450 床面高さ(mm)85 質量(kg)3.2 荷台寸法(幅)(mm)450 材質木製 木色 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム キャスター50Φゴム車 均等荷重(kg)100 特性取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)450 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否不可
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76231924 SD-450N 08699101 SD-450N 板台車 スタッキング仕様 サカエ 板台車 スタッキング仕様 サカエ 1台 9,298 税込10,228 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする