※製品画像
ニチバン
ナイスタック(TM) 屋外掲示用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
注文コード
76231928
品番
NWBB-NN20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,050
基材:ポリラミスフ/粘着剤:ゴム系/剥離紙:ポリラミ紙
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
5
ケース入数
10箱
テープ厚さ(mm)
0.4
寸法(mm×m)
テープ:20×5
グリーンマーク
認定
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76231928
NWBB-NN20
77437836
NWBB-NN20
ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN20
ニチバン
1箱(10巻)
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました