板台車

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)100 注文コード76232012 品番YM-1G
参考基準価格(税別)¥10,510 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は均等荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすい木製板台車です。持ち手があり持ち運びにも便利です。
キャスターは4輪自在車(内2輪ストッパー付)です。

荷台寸法(mm)400×500 床面高さ(mm)86 質量(kg)4 グリーン 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付2個、無2個) 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)50 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
家具の移動に活用してます
サービス業

非常に使いやすく満足してます。ロック機能につても同様に硬すぎないことに大満足です。また、追加で一台購入を検討中です

対象商品:
76231976
2020-05-04
用途:
重たくて移動させることが困難な植木鉢の下に使用しています。
佐々木設計 様 (製造業)

植木鉢の総重量が約100kgになるので、これだと必要なときに移動させることができるので、便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする