富士手袋工業(天牛)
セフメイト長編上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
25.5
注文コード
76232759
品番
9955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
編み上げ仕様で足首にフィットします。
また、外側サイドファスナーにより靴紐を調整せずに容易に着脱することができます。
アウトソールは耐油性のあるウレタン製です。
サイズ
25.5
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ウレタン(耐油)
材質(甲被)
合成皮革
標準質量(g/片足)
590(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ+外側ファスナー
靴タイプ
革靴